Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Meskipun baja menawarkan kekuatan tarik tinggi, material ini rentan terhadap karat jika lapisan pelindungnya tergores akibat gesekan muatan. Aluminium anodized memiliki lapisan oksida alami yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan kelembapan tinggi tanpa risiko korosi struktural. Selain itu, bobot aluminium yang ringan (sekitar 30% lebih ringan dari baja) memaksimalkan jatah kapasitas muatan atap kendaraan.
Profil batang berbentuk kotak (square bar) konvensional cenderung menciptakan turbulensi udara tinggi yang menghasilkan suara bising (wind noise) dan hambatan udara (drag). Sebaliknya, profil aerodinamis berbentuk sayap pesawat (wing bar) membelah aliran udara dengan lebih efisien, mengurangi hambatan angin hingga 55%, yang secara langsung menurunkan konsumsi bahan bakar armada pada rute jarak jauh.
Sistem Rak Komersial (Commercial Racks): Dirancang untuk van atau truk layanan. WEATHER GUARD Van Roof Rack Aluminum memiliki profil sisi yang tinggi untuk mencegah tangga, pipa PVC, atau material konstruksi panjang tergelincir ke samping saat kendaraan bermanuver. Sistem ini sering dilengkapi dengan roller belakang untuk memudahkan pemuatan barang panjang dari tanah.
Sistem Pengaman Muatan Lunak (Soft Cargo Management): Untuk barang-barang yang bentuknya tidak beraturan atau tumpukan kotak kecil, penggunaan jaring elastis sangat disarankan. Amon Industry OGC Luggage Mesh Net memiliki struktur jaring heksagonal atau persegi dengan kait di sekelilingnya, berfungsi menekan muatan agar tidak melompat akibat guncangan jalan.
Sistem Pengikat Tegangan (Tensioning Straps): Tali pengikat konvensional sering kali kendor akibat getaran. TERZO Link Strap menawarkan mekanisme penguncian yang dapat disesuaikan ketegangannya, memastikan objek padat seperti papan selancar, koper, atau kotak peralatan tetap statis pada posisinya.
Komponen Pendukung Hidrolik: Pada penggunaan roof box tertutup atau pintu akses belakang van, TERZO Gas Damper sering digunakan sebagai komponen pengganti untuk membantu mengangkat dan menahan beban pintu agar tetap terbuka saat proses loading/unloading berlangsung.
Kapasitas Beban Dinamis (Dynamic Load Rating): Perhatikan batas beban atap yang diizinkan oleh pabrikan mobil. Rak seperti WEATHER GUARD Van Roof Rack Aluminum mungkin mampu menahan 200 kg, namun jika atap mobil hanya dirating untuk 75 kg, maka batas 75 kg adalah acuan mutlak demi keselamatan.
Material dan Ketahanan Korosi: Untuk penggunaan di lingkungan dengan kelembapan tinggi atau dekat laut, material aluminium atau stainless steel lebih direkomendasikan daripada baja biasa. Komponen plastik seperti CAR MATE Bar End Cap BK juga harus tahan terhadap paparan sinar UV agar tidak getas dan pecah seiring waktu.
Metode Instalasi (Mounting Points): Pastikan klem seperti CAR MATE Cross Holder 2 Black kompatibel dengan rel atap (roof rail) atau titik fiksasi (fix point) yang ada pada kendaraan. Ketidaksesuaian dimensi klem dapat menyebabkan rak terlepas saat pengereman mendadak.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami